Alambre para recortar parabrisas

Número de artículo: BBS150T
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BBS150T
EAN / GTIN 7314150244966
Número del fabricante BBS150T
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Alambre para cortar parabrisas, destinado al corte de parabrisas
  • Hay disponibles diferentes formas de alambre: Redondas y trenzadas, cuadradas y triangulares
  • BBS150S: Al trefilar el alambre cuadrado, se ejerce presión sobre la cara plana. Entonces sigue el camino más fácil, gira sobre su propio eje y corta con los bordes en V del alambre
  • BBS150S: Espesor: 0,6 mm
  • BBS150T: Alambre triangular, especialmente diseñado para cortar uretano
  • Espesor BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Diseñado para un corte rápido. Corta rápidamente los adhesivos de uretano y silicona de los parabrisas. Cada vuelta trenzada del alambre actúa como un diente cortante
  • BBS150R. Diámetro del recipiente: 0,3 mm
  • Longitud: 50 m
  • Compatible con el juego de tiradores de alambre para ventanas BBS101

Característica:

  • Triangular: x
  • Longitud: 50 m
  • Peso: 115 g
  • Altura del producto: 30 mm
  • Longitud del producto: 100 mm
  • Peso: 0,1240 kg
  • Producto anchura: 100 mm