Strettoio compatto BAS-CB9-4

Codice art.: BAS-CB9-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Sporgenza max. 40 mm
Per dimensioni viti M10; M12
Tipo di prodotto Tenditore compatto
Campo di serraggio max. 88 mm
Forza di serraggio max. 16 kN
A manicotto
Materiale acciaio legato; fusione di acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo BAS-CB9-4
EAN / GTIN 4008158021843
Codice del produttore BAS-CB9-4
Numero-L L80030 263
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 16.000 N
  • Struttura salvaspazio e dunque fino al 30 % più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenza
  • Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durata
  • Disponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitate
  • BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12

Proprietà:

  • Overhead: 40 mm
  • Materiale / superficie:
    • Base in acciaio fuso, rivestita
    • Braccio di pressione in acciaio fuso, temprato, fosfatato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
  • Apertura alare: 88 mm

Vantaggi:

Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inox temprato
  • I morsetti BAS sono circa il 30% più piccoli rispetto ai modelli della concorrenza e forniscono le stesse elevate forze di serraggio. Fino a 16.000 N possono agire verticalmente sulla superficie di serraggio tramite l'ingranaggio elicoidale autobloccante.
Versioni braccio di pressione con tenuta in poliammide
  • Per un serraggio delicato con una distribuzione ottimale del peso, i bracci di pressione corti e lunghi dei modelli BAS sono dotati di un pattino di pressione girevole in alluminio. E per il serraggio negli angoli, i tipi BSP con braccio di pressione appuntito offrono condizioni perfette. Una speciale guarnizione in poliammide protegge l'interno dalla contaminazione.
Foro di montaggio aperto o chiuso
  • I modelli a foro aperto possono essere collegati e rimossi più rapidamente. Nella versione chiusa, la vite, il dado e il tenditore sono collegati come un'unica unità.
Salvaspazio e adattabile
  • Tutti i modelli sono caratterizzati da altezza ridotta e ingombro ridotto. L'altezza di serraggio può essere aumentata gradualmente di 80 mm con la base di serraggio BESSEY BASO. Quando si utilizzano più basi, assicurarsi che il pezzo sia sostenuto esattamente.

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Lavorazione a macchina
  • Serraggio su attrezzature e banchi macchine

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino