{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausladung max. | 40 mm | |
| passend für Schraubengröße | M10; M12 | |
| Produktart | Kompaktspanner | |
| Spannbereich max. | 88 mm | |
| Spannkraft max. | 16 kN | |
| mit Bohrung | ja | |
| Material | Edelstahl; Stahlguss |
| Artikelnummer | BAS-CB9-4 | |
| EAN / GTIN | 4008158021843 | |
| Herstellernummer | BAS-CB9-4 | |
| L-Nummer | L80030 263 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |