• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Mordaza para máquinas compact BAS-CB9-4

Número de artículo: BAS-CB9-4

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Alcance máx. 40 mm
Para tamaño de tornillo M10; M12
Tipo de producto Mordazas de fijación compactas
Rango de sujeción máx. 88 mm
Fuerza de sujeción máx. 16 kN
Con perforación
Material acero fino; fundición de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo BAS-CB9-4
EAN / GTIN 4008158021843
Número del fabricante BAS-CB9-4
Número L L80030 263
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 16.000 N
  • Construcción que ahorra espacio, por lo que es hasta un 30% más pequeña que los modelos comparables de la competencia
  • Carcasa y brazo de presión de acero inoxidable endurecido y templado, lo que lo hace extremadamente robusto y duradero
  • Disponible en tres versiones de brazo de presión: Brazo de presión corto y largo con zapata de presión de aluminio giratoria o brazo de presión puntiagudo para la sujeción en secciones estrechas o en espacios reducidos
  • BAS-C con orificio de fijación abierto y BAS-CB con orificio de fijación cerrado para M 10 / M 12

Característica:

  • alcance de brazo: 40 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
    • Brazo de presión de acero fundido, templado, fosfatado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
  • abertura de sujeción: 88 mm

Ventaja:

Carcasa y brazo de presión hecho de acero fino templado
  • Los BAS tensor son aproximadamente un 30% más pequeños que los modelos comparables de la competencia y proporcionan las mismas altas fuerzas de sujeción. Hasta 16.000 N pueden actuar verticalmente sobre la superficie de sujeción a través del engranaje de gusano autobloqueante.
Versiones de brazo de presión con sellado de poliamida
  • Para una sujeción suave con una distribución óptima del peso, los brazos de presión cortos y largos de los modelos BAS están equipados con una zapata de presión de aluminio giratoria. Y para sujetar en esquinas, los tipos BSP con brazo de presión puntiagudo ofrecen condiciones perfectas. Un sello especial poliamida protege el interior de la contaminación.
Agujero de montaje abierto o cerrado
  • Los modelos de orificios abiertos se pueden conectar y quitar más rápidamente. En la versión cerrada, el tornillo, el bloque de ranura y el tensor se conectan como una sola unidad.
Ahorro de espacio y adaptable
  • Todos los modelos se caracterizan por su baja altura y pequeña huella. La altura de sujeción se puede aumentar paso a paso en 80 mm con la base de sujeción BESSEY BASO. Cuando se utilizan varias bases, asegúrese de que la pieza de trabajo está soportada exactamente.

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Mecanizado con arranque de virutas
  • Para sujetar en dispositivos y mesas de máquinas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente