Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Per il trasporto di sedie impilate. Combinazione di carrello per merce impilata B1325P e telaio di supporto in tubolare di acciaio. Il telaio di supporto può essere agganciato al carrello con una sola mano, è regolabile in altezza in continuo e autobloccante. Il carrello può essere utilizzato per altri trasporti in qualsiasi momento. Il telaio di supporto può essere agganciato alle aste in posizione di riposo. Il fissaggio viene effettuato con nastro chiusura a strappo. Robusta struttura saldata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Impugnature di sicurezza. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Lunghezza braccio di supporto 500 mm, larghezza supporto 250 mm, portata 70 kg. Brevetto tedesco: 10 2004 034 195
Proprietà:
- Portata totale (kg): 300
- Larghezza della pala (mm): 320
- Profondità della pala (mm): 250
- Larghezza totale (mm): 580
- Profondità totale (mm): 884
- Altezza totale (mm): 1300
- Gomme: Materiale pieno in PU
- Dimensione ruota (mm): 260 x 85