Udførelse:
afmonteret
Beskrivelse:
Stolevogn til transport af stablede stole. Kombination af en håndvogn B1325P og en bærestol i stålrør. Bærerammen kan fastgøres til vognen med et håndtag, kan justeres trinløst i højden og er selvlåsende. Vognen kan til enhver tid bruges til andre transporter. Bærerammen kan fastgøres på stængerne i hvilestilling. Den er fastgjort med burrelås. Bæreevnen er 500 mm lang, bredden 250 mm, bæreevnen kan bære 70 kg. Robust svejset konstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. U-bolte i toppen og gennembøjede tværbøjler. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. fetra sikkerhedshåndtag. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Tysk patent: 10 2004 034 195
Egenskab:
- Samlet belastningskapacitet (kg): 300
- Skovlbredde (mm): 320
- Skovldybde (mm): 250
- Samlet bredde (mm): 580
- Samlet dybde (mm): 884
- Samlet højde (mm): 1300
- Dæk: PU solid
- Hjulstørrelse (mm): 260 x 85