{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 5007 | |
| Kleur, blauw | Briljantblauw | |
| Kleur | blauw | |
| Aantal wielen/rollen | 2 st. | |
| Buitendiameter wiel/rol | 260 mm | |
| Breedte wiel/rol | 85 mm | |
| Materiaal wiel/rol | Polyurethaan (PU) | |
| Materiaal velg | kunststof | |
| Toepassingsgebied | Stoel | |
| Producttype | steekwagen stoel | |
| Draagvermogen | 300 kg | |
| Lengte steekplaat | 250 mm | |
| Breedte steekplaat | 320 mm | |
| Breedte | 580 mm | |
| Hoogte | 1.300 mm | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | B1335P | |
| EAN/GTIN | 4017976131221 | |
| Nummer fabrikant | B1335P | |
| L-nummer | L90070 376 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |