GIRAVITI PROTWIST PZ 1X100 POZIDRIV

Codice art.: ATWDH1X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATWDH1X100
EAN / GTIN 3662424097058
Codice del produttore ATWDH1X100
Numero-L L60130 9687

Descrizione

Descrizione:

  • Lama a bussola: resistenza e prestazioni ottimali.
  • Lama in acciaio al silicio-carbonio: robusta e molto resistente alla flessione.
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e alle sostanze chimiche.
  • Design: lama cromata opaca, punta temprata nera.

Proprietà:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5.0
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • POZIDRIV[NR]: PZ1
  • [G]: 209