PROTWIST schroevendraaier, zeskant / moersleutel hulp, Pozidriv, PZ 1X100mm

Artikelnummer: ATWDH1X100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWDH1X100
EAN/GTIN 3662424097058
Nummer fabrikant ATWDH1X100
L-nummer L60130 9687

Omschrijving

Omschrijving:

  • Socket lemmet: uithoudingsvermogen en optimale prestaties.
  • Silicium-koolstofstaal lemmet: robuust en zeer goed bestand tegen buigen.
  • Ergonomisch bi-materiaal handvat, bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën.
  • Ontwerp: mat verchroomd lemmet, punt zwart gehard.

Kenmerk:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,0
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • POZIDRIV[NR]: PZ1
  • [G]: 209