{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Flame red | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Denominazione originale prodotto | Schraubendreher PROTWIST Schlitz | |
| Colore | red; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Lunghezza lame | 200 mm | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 125 mm | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Punta temprata | |
| Diametro lama | 7 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Superficie | es. lucidata; es. temprata | |
| Lunghezza complessiva L | 325 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) |
| Codice articolo | ATF8X200 | |
| EAN / GTIN | 3662424096280 | |
| Codice del produttore | ATF8X200 | |
| Numero-L | L60130 9503 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |