Schroevendraaier PROTWIST, sleuf, gesmeed, 8X200mm

Artikelnummer: ATF8X200
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATF8X200
EAN/GTIN 3662424096280
Nummer fabrikant ATF8X200
L-nummer L60130 9503

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed, extra torsiebestendig blad.
  • Extra lang blad tot 250 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 7,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1,2
  • SLIT [NO.]: 8,0
  • [G]: 164