• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DESTORNILLADOR FORJADO 8X200

Número de artículo: ATF8X200

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Color, rojo Rojo vivo
Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante Schraubendreher PROTWIST Schlitz
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Longitud de varilla 200 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 125 mm
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta endurecida
Diámetro de la cuchilla 7 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero bonificado.
Superficie ejecución pulida; material endurecido
Longitud total 325 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)

Identificación y clasificación

Número de artículo ATF8X200
EAN / GTIN 3662424096280
Número del fabricante ATF8X200
Número L L60130 9503
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla forjada, extra resistente a la torsión.
  • Cuchilla extra larga hasta 250 mm para difícil acceso a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% vida útil + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 7,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1,2
  • SLIT [NO.]: 8,0
  • [G]: 164