GIRAVITI PROTWIST PZB 2X125 1000V SLIM

Codice art.: ATDB2X125TVE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATDB2X125TVE
EAN / GTIN 3662424096136
Codice del produttore ATDB2X125TVE
Numero-L L60130 9781

Descrizione

Descrizione:

  • Al termine del processo di produzione, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10.000 volt per 10 secondi per la vostra sicurezza.
  • Lama rotonda con rivestimento, 1000 volt.
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e alle sostanze chimiche.

Proprietà:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • D2[mm]: 6.3
  • D3[mm]: 8.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 121