{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Couleur | bleu; Jaune; Rouge; noir | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Tension d’essai minimale | 0 | |
| Tension d’essai maximale | 1 000 | |
| Longueur lame | 125 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 120 mm | |
| Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) | lame ronde | |
| Diamètre de lame | 6 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Surface | avec vernis | |
| Longueur totale L | 245 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Pozidriv (PZ) |
| Référence article | ATDB2X125TVE | |
| EAN / GTIN | 3662424096136 | |
| Réf. fabricant | ATDB2X125TVE | |
| Article hors catalogue | L60130 9781 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |