GIRAVITI PROTWIST PZ 2X125

Codice art.: ATD2X125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore blue; red; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 125 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 120 mm
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Punta temprata
Diametro lama 6 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. nichelata; es. temprata
Lunghezza complessiva 245 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti Pozidriv (PZ)

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATD2X125
EAN / GTIN 3662424095917
Codice del produttore ATD2X125
Numero-L L60130 9893
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 50% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO]: PZ2
  • [G]: 126