• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR PZ 2X125

Número de artículo: ATD2X125
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATD2X125
EAN / GTIN 3662424095917
Número del fabricante ATD2X125
Número L L60130 9893

Descripción

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 50% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO]: PZ2
  • [G]: 126