GIRAVITI PROTWIST ISOLATI 10X200 1000V

Codice art.: AT10X200VE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT10X200VE
EAN / GTIN 3662424094705
Codice del produttore AT10X200VE
Numero-L L60130 9866

Descrizione

Descrizione:

  • Alla fine del processo di produzione, ogni cacciavite viene testato individualmente a 10.000 V per 10 secondi secondo VDE per la vostra sicurezza
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.
  • Lama fresata: -> incl. 5,5 mm.
  • Lama filettata: 6,5 -> 12 mm.

Proprietà:

  • A[mm]: 10.0
  • D[mm]: 40
  • E[mm]: 1.6
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • [g]: 240