{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 10 000 V | |
| Označení výrobce | Schraubendreher 1000V 10mm 200mm | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Provedení | rovné | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Minimální zkušební napětí | 1 000 | |
| Maximální zkušební napětí | 1 000 | |
| Délka čepele | 125 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 200 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kalený hrot | |
| Průměr čepele | 10 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Celková délka L | 325 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) |
| Katalogové číslo | AT10X200VE | |
| EAN / GTIN | 3662424094705 | |
| Číslo výrobce | AT10X200VE | |
| L-číslo | L60130 9866 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |