Șurubelniță PROTWIST 1000V 10 mm

Cod articol.: AT10X200VE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 10.000 V
Denumirea producătorului Schraubendreher 1000V 10mm 200mm
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea gri; roşu
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune ja
Tensiune minimă de testare 1.000
Tensiune maximă de testare 1.000
Lungimea lamei 125 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 200 mm
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf ranforsat
Diametrul lamei 10 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN EN 60900
Lungimea totală L 325 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol AT10X200VE
EAN / GTIN 3662424094705
Număr producător AT10X200VE
L-Număr L60130 9866
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • La sfârșitul procesului de fabricație, fiecare șurubelniță este testată individual la 10.000 V timp de 10 secunde conform VDE pentru siguranța dvs.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • Lama frezată: -> incl. 5,5 mm.
  • Lama filetată: 6,5 -> 12 mm.

Caracteristică:

  • A[mm]: 10.0
  • D[mm]: 40
  • E[mm]: 1.6
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • [g]: 240