SLS SCREWDRIVER PHILIPS PH2 X 125

Codice art.: ANP2X125SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto PROTWIST SLS
Colore yellow; red; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 125 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Particolarità, Per viti Phillips (PH) Punta temprata
Diametro lama 6 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 245 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti Phillips (PH)

Identificazione e classificazione

Codice articolo ANP2X125SLS
EAN / GTIN 3662424028175
Codice del produttore ANP2X125SLS
Numero-L L60130 9041
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.

Proprietà:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6.0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [No.]: PH2
  • [g]: 165