Șurubelniță PROTWIST SLS - PH2 X 125

Cod articol.: ANP2X125SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PROTWIST SLS
Culoarea galben; roşu; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 125 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf ranforsat
Diametrul lamei 6 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 245 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)

Identificare și clasificare

Cod articol ANP2X125SLS
EAN / GTIN 3662424028175
Număr producător ANP2X125SLS
L-Număr L60130 9041
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.

Caracteristică:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [nr.]: PH2
  • [g]: 165