Software AFH LD

Codice art.: AFH LD
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto AFH LD
Tipo di prodotto Software
Preparazione CD del software con codice di licenza

Identificazione e classificazione

Codice articolo AFH LD
EAN / GTIN 4045761202313
Codice del produttore AFH LD
Numero-L L40250 2809
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il software o è progettato per tutte le applicazioni in cui si ricerca la forza in funzione della distanza. In genere, queste curve di forza sono richieste per test di penetrazione o di estrazione
  • Il programma interroga simultaneamente i dati di misurazione di un misuratore di forza, ad esempio SAUTER FH, e di un misuratore di lunghezza, ad esempio SAUTER LB o SAUTER LD
  • I dati di misurazione dei due strumenti vengono trasmessi continuamente al PC, sincronizzati dal software e visualizzati sotto forma di grafico e di formato dati libero per una facile elaborazione in Microsoft Excel®
  • Il software AFH FD risp. LD è compatibile con tutti i dispositivi SAUTER delle serie FC, FH e FL
  • Altre funzioni di valutazione:- Espansione dell'oggetto di prova- Forza di trazione e compressione- Test di carico- Archiviazione dei dati registrati
  • Consegna SAUTER risp. LD su DVD- Istruzioni per l'uso- Cavo di interfaccia RS-232 per FH (FH-A01)- Cavo di interfaccia RS-232 per FL (FL-A04)- Cavo di interfaccia USB per FL (FL-A01)- Cavo di interfaccia RS-232 per LB (LB-A01)
  • Compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10Software Kraft-Weg, ma solo in combinazione con un encoder lineare SAUTER serie LD