Logiciels AFH LD

Réf.: AFH LD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant AFH LD
Type de produit Logiciel
Mise à disposition logiciel sur CD avec clé de licence

Identification et classification

Référence article AFH LD
EAN / GTIN 4045761202313
Réf. fabricant AFH LD
Article hors catalogue L40250 2809
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Le logiciel SAUTER ou est conçu pour toutes les applications recherchant la force en fonction de la distance. Ces parcours de puissance sont généralement demandés lors des essais de pénétration ou d‘extractionLe programme interroge simultanément les données de mesure d’un capteur dynamométrique, par ex. du SAUTER FH, et d’un appareil de mesure de la longueur, par ex. du SAUTER LB ou SAUTER LDLes données de mesure des deux instruments sont transmises à l‘ordinateur en continu, synchronisées par le logiciel or et présentées sous forme de graphique et sous format de données libre pour une exploitation facile dans Microsoft Excel®Le logiciel SAUTER AFH FD or AFH LD est compatible avec tous les appareils des séries SAUTER FC, FH, FLAutres fonctions d‘analyse:- Dilatation de l‘objet d‘essai- Force de traction et de compression- Test de charge- Archivage des données enregistréesLivraison SAUTER respectivement - Logiciel AFH FD ou AFH LD sur DVD- Mode d‘emploi- Câble d‘interface RS-232 à FH (FH-A01)- Câble d‘interface RS-232 à FL (FL-A04)- Câble d‘interface USB à FL (FL-A01)- Câble d‘interface RS-232 à LB (LB-A01)Compatible avec les systèmes d‘exploitation suivants: Microsoft Windows
  • 10Logiciel force/course mais en combinaison avec un dispositif de mesure de longueur de la série SAUTER LD