COMP. GIRAVITI MICRO TECH

Codice art.: AEM.J2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AEM.J2
EAN / GTIN 3148515003585
Codice del produttore AEM.J2
Numero-L L60130 2620

Descrizione

Descrizione:

  • Porta punte per cacciavite Serie 0 - azionamento 4 mm
  • Design: lama brunita

Proprietà:

  • H [mm]: 31
  • W [mm]: 130
  • L [mm]: 205
  • [g]: 340

Fornitura:

  • Portabit: AEM.M
  • Bits serie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bits serie EP.0: PH00 - PH0
  • Bits serie EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bits serie ETS.0 1.5 - 2 - 2.5 mm
  • Bits serie EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Adattatore per prese: ECR.0
  • Tasche 1/4″ serie R: 3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm