COMPO. D'EMBOUTS ET DOUILLES

Réf.: AEM.J2
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
Référence article AEM.J2
EAN / GTIN 3148515003585
Réf. fabricant AEM.J2
Article hors catalogue L60130 2620

Description

Description:

  • Reçoit les embouts de vis de la série 0 - entraînement 4 mm
  • Exécution: lame brunie

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 31
  • B [mm]: 130
  • L [mm]: 205
  • [g]: 340

Livraison:

  • Porte-embouts: AEM.M
  • Embouts série ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Embouts série EP.0: PH00 - PH0
  • Embouts série EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Embouts série ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Embouts série EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Adaptateur pour clé à douille: ECR.0
  • Clé à douille 1/4″ série R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm