Assortiment MICRO-TECH® - bits serie 0, bithouder, zeskant dopsleutel 1/4″ , kunststof doos, 26-delig.

Artikelnummer: AEM.J2
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
Artikelnummer AEM.J2
EAN/GTIN 3148515003585
Nummer fabrikant AEM.J2
L-nummer L60130 2620

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruikt Serie 0 schroefbits - 4 mm aandrijving
  • Ontwerp: Blad gepolijst

Kenmerk:

  • H [mm]: 31
  • B [mm]: 130
  • L [mm]: 205
  • [g]: 340

Levering:

  • Bit-houder: AEM.M
  • Bitserie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bitserie EP.0: PH00 - PH0
  • Bitserie EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bitserie ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bitserie EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Aansluitstuk voor bussen: ECR.0
  • Sockets 1/4″ serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm