Cacciavite a mano antistatico 3x75mm

Codice art.: AEF.3X75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore rosa
Tipo di prodotto Avvitatore
Lunghezza complessiva 168 mm
Particolarità/apparecchiature Per situazioni di lavoro limitate
Peso totale 0,021 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo AEF.3X75
EAN / GTIN 3148510048949
Codice del produttore AEF.3X75
Numero-L L60130 4322
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con testa girevole
  • lama cromata, punta brunita

Proprietà:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3.0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Colore: Rosa
  • [g]: 21.2