• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschrauber antistatisch 3x75mm

Artikel-Nr.: AEF.3X75
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,64 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe rosa
Produktart Schrauber
Länge gesamt 168 mm
Besonderheit / Ausstattung Für beengte Arbeitssituation
Gewicht gesamt 0,021 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AEF.3X75
EAN / GTIN 3148510048949
Herstellernummer AEF.3X75
L-Nummer L60130 4322
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit schwenkbarem Kopf
  • Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Farbe: Rosa
  • Gewicht in Gramm: 21,2
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb