• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

DESTORNILLADOR MICRO 3X75MM

Número de artículo: AEF.3X75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA)
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color Color rosa
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 168 mm
Particularidad / equipamiento Para lugares de trabajo estrechos
Peso total 0,021 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo AEF.3X75
EAN / GTIN 3148510048949
Número del fabricante AEF.3X75
Número L L60130 4322
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
  • hoja cromada, punta bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Color: Rosa
  • [g]: 21,2