Cacciavite a mano antistatico 2,5x35mm

Codice art.: AEF.2.5X35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AEF.2.5X35
EAN / GTIN 3148510048901
Codice del produttore AEF.2.5X35
Numero-L L60130 7056

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con testa girevole
  • lama cromata, punta brunita

Proprietà:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Colore: Blu
  • [g]: 13,3