MICRO-TECH® Handschroevendraaier met verwisselbare kling, sleufschroefaandrijving 2,5 mm

Artikelnummer: AEF.2.5X35
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
Artikelnummer AEF.2.5X35
EAN/GTIN 3148510048901
Nummer fabrikant AEF.2.5X35
L-nummer L60130 7056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met draaibare kop
  • Blad verchroomd, punt gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Kleur: Blauw
  • [g]: 13,3