• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador manual antiestático 2,5x35mm

Número de artículo: AEF.2.5X35
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
Número de artículo AEF.2.5X35
EAN / GTIN 3148510048901
Número del fabricante AEF.2.5X35
Número L L60130 7056

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
  • hoja cromada, punta bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Color: Azul
  • [g]: 13,3