• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia analitica ADT 200-4, range di peso 220 g, leggibilità 0,0001 g

Codice art.: ADT 200-4
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo ADT 200-4
EAN / GTIN 4045761481855
Codice del produttore ADT 200-4
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’ampia gamma di funzioni di questa serie di bilance analitiche la rende adatta, tra l’altro, all’uso nell’industria farmaceutica. Queste includono, ad esempio, la funzione statistica, la pesatura con intervallo di tolleranza, la funzione di conteggio, la pesatura percentuale, la funzione di somma e molte altre
  • Il moderno display touch con comodo funzionamento consente, ad esempio, di cambiare l’unità o avviare la regolazione direttamente dal display
  • Paravento di serie
  • Funzioni specializzate come la funzione statistica facilitano l’uso efficiente nell’industria e in laboratorio
  • Registrazione GLP/ISO con data, ora e numero identificativo durante la regolazione della bilancia o il processo di pesata
  • Supporta l’integrità dei dati secondo U.S. FDA 21 Parte 11 (ad es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilancia ...)
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP mediante protocollo di comunicazione KERN
  • Interfaccia dati RS-232 e USB (dispositivo) per la trasmissione dei dati di pesatura
  • Lingua del menu EN

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni Superficie di pesatura, acciaio inossidabile, ∅ 90 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 207×318×360 mm
  • Peso netto circa 6 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito 15 °C/25 °C