Analytische balans ADT 200-4, weegbereik 220 g, afleesbaarheid 0,0001 g

Artikelnummer: ADT 200-4
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer ADT 200-4
EAN/GTIN 4045761481855
Nummer fabrikant ADT 200-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het brede scala aan functies van deze serie analytische balansen kwalificeert ze onder andere voor gebruik in de farmaceutische industrie. Deze omvatten bijvoorbeeld de statistische functie, wegen met tolerantiebereik, telfunctie, wegen in procenten, totalisatiefunctie en nog veel meer.
  • Modern touch display met gemakkelijke bediening maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de eenheid om te schakelen of de justering direct via het display te starten
  • Standaard trekschild
  • Gespecialiseerde functies zoals de statistiekfunctie vergemakkelijken een efficiënt gebruik in industrie en laboratoria
  • GLP/ISO logging met datum, tijd en ID-nummer voor balansaanpassing of weegproces
  • Ondersteunt gegevensintegriteit in overeenstemming met U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. weegresultaat, monster-ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID ...)
  • Opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via computer of CRM/ERP-systemen met behulp van het KERN-communicatieprotocol
  • Data-interface RS-232 en USB (apparaat) voor overdracht van weeggegevens
  • Menutaal EN

Kenmerk:

  • LCD-display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, roestvrij staal, ∅ 90 mm
  • Afmetingen B×D×H 207×318×360 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik 15 °C/25 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan