• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ESD 13 PU Fingertip Essential Multipack (confezione da 12) Grigio M

Codice art.: AB198GRRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo AB198GRRM
EAN / GTIN 5036108495696
Codice del produttore AB198GRRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La parte superiore in poliestere e fibra di carbonio dello spessore di 13 g dissipa l’elettricità statica.
  • Le punte delle dita sono rivestite in PU resistente e offrono un’eccellente destrezza.
  • Per l’impiego nell’assemblaggio elettronico, nei test e nei lavori di precisione
  • Questo guanto è una versione ottimizzata del nostro modello di punta A198, con imballaggio ridotto e marchio monocolore, che lo rende una scelta più economica.
  • Disponibile in confezioni da 12 pezzi per la massima convenienza economica

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Punta delle dita rivestita per una maggiore precisione e massima ventilazione
  • Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all’abrasione
  • Perfetto per compiti complessi
  • Venduto in confezioni da 12 paia per un ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Antistatico
  • Rivestimento interno calibro 13 realizzato per garantire durata e adattamento preciso
  • Certificato CE
  • Nuovo stile