ESD 13 PU Fingertip Essential Multipack (paquete de 12) Gris M

Número de artículo: AB198GRRM
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo AB198GRRM
EAN / GTIN 5036108495696
Número del fabricante AB198GRRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La parte superior de poliéster y fibra de carbono de 13 g de grosor disipa la electricidad estática.
  • Las yemas de los dedos están recubiertas de PU resistente y ofrecen una excelente destreza manual.
  • Para su uso en el montaje electrónico, en pruebas y trabajos de precisión.
  • Este guante es una versión optimizada de nuestro modelo insignia A198, con un embalaje reducido y una marca monocromática, lo que lo convierte en una opción más económica.
  • Disponible en paquetes de 12 unidades para una máxima rentabilidad.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Punta del dedo recubierta para un manejo preciso y una ventilación máxima.
  • Revestimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
  • Perfecto para tareas complejas
  • Se vende en paquetes de 12 pares a un precio muy económico.
  • Forro transpirable sin costuras
  • Antiestático
  • Revestimiento de calibre 13 fabricado para ofrecer durabilidad y un ajuste preciso.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo