• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanti antistatici ESD in nitrile Impact E18, neri, taglia XXL

Codice art.: A756K8RXXL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A756K8RXXL
EAN / GTIN 5036108497614
Codice del produttore A756K8RXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto antistatico in nitrile ESD Impact E18 è stato sviluppato per i professionisti che necessitano di un’elevata resistenza al taglio (livello E), protezione dagli urti e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • È dotato di un palmo resistente rivestito in nitrile lavato a getto d’acqua, rinforzo sul pollice e proprietà antistatiche.
  • Questo guanto offre la massima sicurezza, presa e comfort durante la manipolazione di componenti delicati e sostanze pericolose.
  • Il modello A756 è flessibile, riduce l’affaticamento della mano e garantisce precisione e controllo grazie al rivestimento aderente in 18 gauge e al design ergonomico in PVC antiurto.
  • Le piastre antiurto in PVC completano la flessibilità con una forte resistenza agli urti, che dissipa comodamente i carichi d’urto medi attraverso il design.

Proprietà:

  • Protezione antitaglio livello E
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei touchscreen.
  • Schiuma di nitrile lavata per un’eccellente presa e durata
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Per protezione dagli urti con energia media
  • Il guanto con fodera interna in maglia 18 gauge offre un comfort eccellente, libertà di movimento e un’ottima sensibilità tattile.
  • con certificazione CE
  • Etichette dei prodotti come supporto alla presentazione