Guantes antistáticos ESD de nitrilo Impact E18, negros, talla XXL

Número de artículo: A756K8RXXL
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
Número de artículo A756K8RXXL
EAN / GTIN 5036108497614
Número del fabricante A756K8RXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante antiestático de nitrilo ESD Impact E18 ha sido diseñado para profesionales que necesitan una alta resistencia al corte (nivel E), protección contra impactos y protección contra descargas electrostáticas (ESD).
  • Cuenta con una palma resistente recubierta de nitrilo lavada con chorro de agua, un refuerzo en el pliegue del pulgar y propiedades antiestáticas.
  • Este guante ofrece la máxima seguridad, agarre y comodidad al manipular componentes delicados y sustancias peligrosas.
  • El A756 es flexible, reduce la fatiga de la mano y garantiza precisión y control gracias al forro ajustado de calibre 18 y al diseño ergonómico de PVC resistente a los impactos.
  • Las placas de impacto de PVC complementan la flexibilidad con un alto rendimiento frente a los impactos, que disipa cómodamente las cargas de impacto medias a través del diseño.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel E
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Espuma de nitrilo lavada para un excelente agarre y durabilidad.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Para protección contra impactos de energía media
  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Certificado CE
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación