Descrizione:
Questo tampone di lucidatura di gruppo P6 vi permette di migliorare facilmente la finitura superficiale e la precisione dimensionale del vostro pezzo. Il pad di lucidatura è completato in modo ottimale dall'innovativo sistema di montaggio X-LOCK senza chiave. Cambiare la piastra sulla strada per una lucidatura perfetta è facile e veloce. Grazie alla sua molatura fredda e alla bassa formazione di scintille, questo disco con carburo di silicio è persino approvato per le applicazioni aerospaziali. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alta lega possono essere lavorati in modo efficiente e la grana abrasiva dura e tagliente assicura una lunga durata. Il disco di lucidatura può essere utilizzato per la macinazione a secco e a umido e non richiede alcuna pasta di macinazione aggiuntiva. Grazie alla lunga durata e alla buona stabilità dei bordi, si adatta in modo eccellente a processi automatizzati come la rettifica cilindrica senza centro di tubi o la marmorizzazione di lamiere in acciaio inossidabile. Il supporto in tessuto di vetro leggero, stabile ed elastico del disco di lucidatura permette un eccellente risultato di superficie grazie alla sua flessibilità.
Proprietà:
Standard di sicurezza: Nessuno
Diametro dell'utensile 125 mm
Portautensile: Rilascio rapido (X-Lock)
Dimensione di tenuta utensile: 22,23 mm
V max: m/s2
n max: 48501l/min).
Imballaggio del prodotto: Scatola
Etichettatura della confezione: LUKE-ERZETT
Forma utensile: Angolata
Materiale abrasivo: SIC verde
Durezza: MP - medio
Tipo di disco abrasivo: P6PT - piattello per lucidatura
Grandezza della grana 150
Disco abrasivo: Angolato
Vantaggi:
Il supporto leggero, stabile ed elastico per la movimentazione del vetro dell'utensile consente un eccellente risultato superficiale grazie alla sua flessibilità. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte durante il lavoro e la facilità di utilizzo rendono l'utensile perfetto.
Il piattello per lucidatura è integrato in modo ottimale dall'innovativo sistema di montaggio senza chiave X-lock: Dalla ruggine alla brillantezza dello specchio con pochi cambi rapidi dell'utensile e senza cambiare la macchina, è facile e veloce.
La superficie di rettifica monopezzo dell'utensile offre molti vantaggi nell'uso. Ciò riduce l'usura e ottimizza l'adesione della granella. Il risultato è una lunga durata e un minor numero di sostituzioni dell'utensile.
Uso:
Acciai per utensili: Adatti
Acciaio resistente alla ruggine/agli acidi/al calore e acciaio fuso: Particolarmente adatto
Alluminio, magnesio e leghe di rame: Adatto
Vetro, ceramica, carburo: Ideale
Per:
Macinazione fine: Adatta
Rimuovere la vernice: Adatta
Lucidatura: Ideale
Nota:
Pulizia, rimozione della ruggine e rimozione di vernice e rivestimenti
Sostituisce i dischi in tessuto, i dischi in feltro e le paste lucidanti
Per smerigliatrici angolari regolate smerigliatrice angolare o X-lock disponibili in commercio
Lavoro pulito, in quanto non è richiesto pasta abrasiva
Cambio rapido dell'utensile
Eccellente utilizzo della grana abrasiva grazie a una disposizione ottimizzata per una lunga durata