Opis:
S to polirno ploščico iz skupine P6 lahko enostavno izboljšate kakovost površine in dimenzijsko natančnost obdelovanca. Polirno ploščo optimalno dopolnjuje inovativni sistem za montažo X-LOCK brez ključa. Menjava plošče na poti do popolnega poliranja je hitra in preprosta. Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je ta disk s silicijevim karbidom odobren celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito lahko obdelujete tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Polirni disk se lahko uporablja za suho in mokro brušenje in zanj ni potrebna dodatna brusilna pasta. Zaradi dolge življenjske dobe in dobre stabilnosti robov je zelo primeren za avtomatizirane postopke, kot je brezosno valjasto brušenje cevi ali marmoriranje pločevine iz nerjavnega jekla. Lahka, stabilna in elastična steklena tkanina, iz katere je izdelan polirni disk, zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini.
Lastnosti:
Varnostni standard: brez
Premer orodja: 125 mm
Nosilec orodja: Hitro odpenjanje (X-Lock)
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
n max.: 4850 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Oblika orodja: kotna
Abraziv: SIC green
Trdota: MP - srednja
Vrsta brusnega krožnika: P6PT - polirni krožnik
Velikost zrnc: 150
Oblika brusnega krožnika: pod kotom
Prednosti:
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini. Zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij pri delu in enostavnega rokovanja je orodje popolno.
Polirni disk je optimalno dopolnjen z inovativnim in brezključnim pritrdilnim sistemom X-LOCK: od rje do zrcalnega sijaja z malo in hitrimi menjavami orodja ter brez menjave stroja.
Enodelna brusna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Uporaba:
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerna za
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Steklo, keramika, karbid: zelo primerni
Primerno za:
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: dobro primerno
Opomba:
čiščenje, odstranjevanje prahu ter odstranjevanje barv in premazov.
nadomešča krožnike iz blaga, filca in polirne paste.
za kotne brusilnike z regulacijo, ki so na voljo na trgu, ali kotne brusilnike X-LOCK
čisto delo, saj ni potrebna brusilna pasta.
hitra menjava orodja
Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo