• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto da saldatura TIG Ultra Brown XL R

Codice art.: A521BRRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A521BRRXL
EAN / GTIN 5036108325443
Codice del produttore A521BRRXL
Numero-L L01840 247
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il guanto da saldatura TIG Ultra offre una fantastica destrezza con un palmo in pelle di capra e un'eccellente resistenza alle bruciature grazie al rivestimento in pelle crosta. Realizzato per saldatura TIG professionale con cuciture in aramide per una lunga durata.

Proprietà:

  • EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
  • Guanto da saldatura in cuoio premium
  • Il massimo della destrezza per i saldatori
  • Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
  • Ideale per saldatura e manipolazione metalli
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Pelle di bufalo; Pelle fiore; Elastane; Poliestere; Aramide;