Rokavice TIG Welding Brown XL R

Št. art.: A521BRRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A521BRRXL
EAN/GTIN 5036108325443
Številka proizvajalca A521BRRXL
L-število L01840 247
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice za varjenje TIG Ultra zagotavljajo izjemno spretnost z dlanjo iz kozjega usnja in odlično odpornost na opekline zaradi hrbtišča iz cepljenega usnja. Zasnovane za profesionalne TIG varilce, z aramidnimi šivi za izjemno vzdržljivost.

Lastnosti:

  • EN12477 Zaščita pri varjenju Tip A
  • Usnjena rokavica za varjenje premium kvalitete
  • Vrhunska spretnost za varilce
  • Ojačani šivi iz aramida za največjo vzdržljivost in zaščito pred opeklinami
  • Idealno za varjenje in obdelavo kovin
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Bizonovo usnje; Goveje zrnato usnje; Elastane; Poliester; Aramid;