Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi:
Proprietà:
Tipo di spazzola: Spazzola per tubi
Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
Spessore del filo: 0.2 mm
n max.: 2000 (1/min)
Confezione prodotto: Sacchetto
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 25 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: ideale
Getto in ghisa: ideale
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari