LUKAS buizenborstel RBSD universeel 25x25 mm voor boren, gegolfd

Artikelnummer: A359902525
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A359902525
EAN/GTIN 4027497382064
Nummer fabrikant A359902525
L-nummer L50260 288

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Bestemd voor de zwaarste verwerking dankzij golfdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: •

Kenmerk:

Type borstel: Buisborstel
Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
Draaddikte: 0,2 mm
n max.: 2000 (1/min)
Productverpakking: Zak
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 25 mm
Diameter gereedschap: 25 mm

Toepassing:

Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests