Brosse cylindrique LUKAS RBSD pour tous les matériaux, 25x25 mm, pour perceuse, ondulée

Réf.: A359902525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article A359902525
EAN / GTIN 4027497382064
Réf. fabricant A359902525
Article hors catalogue L50260 288

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique •Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse cylindrique
Matériau en fil métallique: Fil métallique ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.2 mm
n max.: 2000 (1/min)
Emballage du produit: Sachet
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 25 mm

Avantage(s):

Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: idéal
Fer de fonte: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient

Matière(s):

Acier
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers