Descrizione:
Questa spazzola a disco con gambo in versione ondulata è così flessibile da adattarsi facilmente ai contorni di qualsiasi pezzo. Con questa spazzola potete svolgere i più svariati lavori manuali come sbavare, rimuovere calamina o ruggine, pulire, irruvidire e sverniciare senza alcun problema. La spazzola è dotata di fili in acciaio ad alte prestazioni con elevata resistenza alla trazione. In questo modo la spazzola a disco con gambo garantisce una durata straordinaria e non sono necessari frequenti cambi utensili. Questa spazzola viene impiegata nei casi in cui i residui del normale filo in acciaio comprometterebbero le superfici metalliche lavorate, come ad esempio l'acciaio inossidabile, l'alluminio e altri metalli non ferrosi. Le spazzole tecniche possono essere usate sia in modo stazionario, sia su macchine manuali. Il gambo in acciaio di alta qualità della spazzola a disco con gambo è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza.
Proprietà:
Tipo di spazzola: Spazzola a disco con gambo
Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
Spessore del filo: 0.2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 14 mm
Diametro utensile: 50 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Getto in ghisa: ideale
Plastica/legno/gomma: adatto
Materiale:
Acciaio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari