LUKAS BSSW univerzális kerek szárú kefe 50x14 mm fúrógépekhez, krimpelt, 50x14 mm fúrógépekhez

Cikkszám: A350105014111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A350105014111
EAN / GTIN 4027497361762
Gyártó száma A350105014111
L-szám L50260 208

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekre szánták - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Jellemző:

Kefetípus: tengelyes körkefe
Huzal anyaga: hullámos acélhuzal
Drótvastagság: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 14 mm
Szerszám átmérő: 50 mm

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Műanyag/fa/gumi: alkalmas

Alapanyag:

Acél
Öntöttvas
műanyag és fa

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően