LUKAS ronde as staalborstel BSSW universeel 50x14 mm voor boren, gegolfd

Artikelnummer: A350105014111
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A350105014111
EAN/GTIN 4027497361762
Nummer fabrikant A350105014111
L-nummer L50260 208

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Bestemd voor de zwaarste verwerking dankzij golfdraad • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Type borstel: Schacht ronde borstel
Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
Draaddikte: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 14 mm
Diameter gereedschap: 50 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests