• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto Duo-Therm Orange/Blue L R

Codice art.: A185O4RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 9

Identificazione e classificazione

Codice articolo A185O4RL
EAN / GTIN 5036108258697
Codice del produttore A185O4RL
Numero-L L01840 1141
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

L'A185 utilizza le più recenti tecniche per produrre un guanto eccellente e durevole. Un ulteriore strato di lattice rugoso viene aggiunto sulle parti terminali delle dita, che migliora la presa e durata, riducendo l'affaticamento della mano. La fodera termica fornisce calore aggiunto per la mano.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Robusta fodera calibro 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;