Rukavice Duo-Therm oranžová/modrá L

Artiklové číslo: A185O4RL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad X
Kontaktní chlad 1
Vodotěsnost X
Materiál povlakování, Plný povlak Latex
Materiál podšívka Akryl
EN 388 Code 1131X
Barva modrá; Oranžová
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 7G
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Nosný materiál Akryl
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A185O4RL
EAN / GTIN 5036108258697
Číslo výrobce A185O4RL
L-číslo L01840 1141
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

A185 využívá nejnovější techniky výroby. Další vrásčitá vrstva zlepšuje přilnavost i odolnost a zároveň snižuje únavu rukou. Thermo vložka poskytuje lepší tepelnou izolaci.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Dvojí máčení pro maximální ochranu
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Robustní vložka s úpletem 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;